JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック専用タイヤ・足回り
JB(日本ボデーパーツ工業)の ナットカバー・ナットキャップ
JB樹脂ナットキャップ マルチタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
入数(個)
8
注文コード
50249065
品番
PN-8L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
入数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
インナースペーサーの向きを変えることで33mmと41mmのナットのどちらでも装着できます
高さ60mmの迫力のナットキャップ!
ABS樹脂製クロームメッキ仕様
フロント・リヤ共通タイプになります。
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
形状
角型
高さ(mm)
60
寸法(高さH×奥行D)(mm)
ナットキャップ:60×55/インナースペーサー:40×50
入数(個)
8
適合ナット径(Φmm)
33/44共用
注意
※ナットサイズが適合(33mm/44mm)していても装着不可の場合がございますので、現社をご確認の上お求め下さい
※ホイールからボルト先端までの長さが55mm以下の車種に取付可能です
商品説明動画
ナットキャップ 動画
参考になった