LED一体形 足元灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト/ウォームシルバー、前面パネル:アクリル/乳白、半埋込形(5ヶ月用スイッチボックス塗付カバー付専用) 注文コード50250332 品番LEDB87937L(S)-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。

仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 材質アルミダイカスト/ウォームシルバー、前面パネル:アクリル/乳白、半埋込形(5ヶ月用スイッチボックス塗付カバー付専用) 幅(mm)260 質量(kg)0.9 高さ(mm)120 奥行(mm)120 光源LED(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間 LED一体形 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50250375
2022-12-15
用途:
階段

届くのがちょっと遅くなったけど、ちゃんと対応してくれました。
後ろにある配線のほうにカバーがあったら、階段の壁に埋め込む時もっと便利で安全になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする