AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50250366 品番EA761XG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在

電球の種類LED コード長さ(m)1.6 エスコ品番EA761XG-1 質量(kg)1.5 高さ(mm)473 電源AC100V 口金E26 電球60W白熱球(上限100W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする