曜日別特売
LEDD87953L(K)-LSX 高気密SB型 軒下用 ユニバーサル ダウンライト 東芝ライテック 50250585

高気密SB型 軒下用 ユニバーサル ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50250585品番LEDD87953L(K)-LSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200

軒下で使用可能なユニバーサルダウンライトです。
壁面を照らすウォールウォッシャーとしてもご使用いただけます。
傾斜天井55度まで取付可能。

仕様SL端子台付、防雨、回転角片側175度振幅30度、電源別置形、調光不可材質灯具:アルミダイカスト/ブラック塗装、枠:アルミダイカスト/ブラック塗装、反射板:アルミ/シルバー(鏡面)、前面カバー:アクリル/透明(シボ加工)厚さ(mm)(天井材)3~25質量(kg)0.7電球色タイプ白熱灯器具60Wクラス光源LED(電球色)・交換不可色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする