軒下用高気密SB形 ON/OFFセンサー ダウンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50250944 品番 LEDD85921Y(W)
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。
連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。
センサー器具への送りは出来ません。
必ず壁スイッチをお使いください。
検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)

埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨 材質鋼板/バージンホワイト、下面:アクリル/乳白 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具40Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする