LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 注文コード50251118 品番LEDD85920(K)
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は埋込穴など11種類から選べます 他の種類を見る

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。

埋込穴(Φmm)100 材質枠・反射板:アルミ/ブラック、下面カバー:アクリル/乳白 質量(kg)0.5 タイプ白熱灯器具40Wクラス 色温度(K)2700 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5〜25 器具・セット器具のみ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50251032
2021-11-11
用途:
お客様の軒裏天井
総合建築ハルケン株式会社 様 (建設業・工事業)

ランプ別売りなので
使用可能なランプが分かるようにしてほしいです。
そしたら 探さなくても一緒に発注出来ると思いますが

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする