東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50251382
品番
LEDS88900Y(W)M
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。
多灯使いにおすすめです。
必ず壁スイッチをお使いください。
質量(kg)
1.8
材質
アルミダイカスト/マイルドホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
26
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形7.8W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)180度、(首振角)90度
仕様
SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
223
奥行(mm)
249
器具・セット
器具のみ
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000