CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologiesの キャビネット / プラボックス
CML Innovative Technologiesの キャビネット
CML Innovative Technologiesの キャビネットパーツ
CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格電圧:24 V ac/dc●発光色:緑●取り付け穴サイズ:14mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:10 mm●ベゼル色:クロム●定格電流:9 (dc) mA●強度:25 (ac) mcd、30 (dc) mcd●長さ:47 mm
注文コード
50251426
品番
192103Z1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:24 V ac/dc●発光色:緑●取り付け穴サイズ:14mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:10 mm●ベゼル色:クロム●定格電流:9 (dc) mA●強度:25 (ac) mcd、30 (dc) mcd●長さ:47 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応