東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LEDビームランプ ON/OFFセンサー付 スポットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50251574
品番
LEDS88901Y(S)M
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様
SL端子台付、防雨、壁面専用
材質
アルミダイカスト/シルバー
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
245
タイプ
下面開放
奥行(mm)
251
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)
80