エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 事務印
60x4mm[速達]ビジネス用スタンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50251854
品番
EA762AG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
インク色
赤
文字内容
速達
仕様
ヨコ型
エスコ品番
EA762AG-50
印面サイズ(mm)
60×4
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応