エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 印鑑用交換部品
[EA762AK-1用]カートリッジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50251985
品番
EA762AK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
インク色
黒
仕様
約25m使用可能
適合
EA762AK-1用替カートリッジ
エスコ品番
EA762AK-10
寸法(mm)
24(W)×21(D)×19(H)
質量(g)
4
タイプ
油性顔料系インク
繰り返し・詰め替え
対応