BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252047
品番
LM1601-9RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:24V dc 、 出力電流:2A 、 定格電力:50W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264 V ac, 88 → 372 V dc 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:168.5mm 、 幅:111.2mm 、 奥行き:38.7mm 、 重さ:770g 、 効率:81% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-25℃