BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252065
品番
MPB125-4350G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3/5/±12V dc 、 出力電流:5 A, 10 A, 15 A, 500 mA 、 定格電力:125W 、 出力数:4 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:26.9mm 、 重さ:300g 、 効率:85% 、 最高温度:+50℃ 、 最低温度:0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応