BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:16.8 → 150 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:2 kV ac, 2.8 kV dc 、 定格電力:144W 、 出力電流:6A 、 取付タイプ:ラックマウント 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±120mV 、 最高温度:+71℃ 、 シリーズ:HR
注文コード
50252126
品番
HRL2320-9RG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:16.8 → 150 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:2 kV ac, 2.8 kV dc 、 定格電力:144W 、 出力電流:6A 、 取付タイプ:ラックマウント 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:±120mV 、 最高温度:+71℃ 、 シリーズ:HR
RoHS指令(10物質対応)
対応