BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:2kV 、 定格電力:48W 、 出力電流:4A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 パッケージ:クォーターブリック 、 ロードレギュレーション:±10mV 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:SQ24
注文コード
50252144
品番
SQ24T04120-NBA0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:2kV 、 定格電力:48W 、 出力電流:4A 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 パッケージ:クォーターブリック 、 ロードレギュレーション:±10mV 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:SQ24
RoHS指令(10物質対応)
対応