BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:24V dc 、 入力電圧レンジ:12.5 → 154 V dc 、 入力電圧公称:16.8 → 137.5 V dc 、 定格電力:4 x 96W 、 出力電流:2A 、 取付タイプ:ラックマウント 、 出力数:4 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:0.4 → 1.2V 、 最高温度:+71℃ 、 幅:164.1mm
注文コード
50252178
品番
HP4660-9RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:24V dc 、 入力電圧レンジ:12.5 → 154 V dc 、 入力電圧公称:16.8 → 137.5 V dc 、 定格電力:4 x 96W 、 出力電流:2A 、 取付タイプ:ラックマウント 、 出力数:4 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 ロードレギュレーション:0.4 → 1.2V 、 最高温度:+71℃ 、 幅:164.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応