BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:24V dc 、 入力電圧レンジ:50.4 → 137.5 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:4.2kV dc 、 定格電力:300 、 出力電流:12.5A 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 出力数:1 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+70℃ 、 シリーズ:RCM300
注文コード
50252214
品番
110RCM300-24DMQF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:24V dc 、 入力電圧レンジ:50.4 → 137.5 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:4.2kV dc 、 定格電力:300 、 出力電流:12.5A 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 出力数:1 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+70℃ 、 シリーズ:RCM300
RoHS指令(10物質対応)
対応