LEDD85022(W) LEDユニットフラット形 高気密SB形 東芝ライテック 白熱灯器具60Wクラスタイプ Ra83 50252265

LEDユニットフラット形 高気密SB形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252265 品番LEDD85022(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 材質枠:アルミダイカスト/バージンホワイト、反射板:アルミダイカスト/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.3 電球色 タイプ白熱灯器具60Wクラス 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※ランプは別売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50252247
2019-07-20
用途:
ランプ件
株式会社深野工務店 様

ランプ別と明記されていなし、説明欄には電球色と書いているのでランプ付きと思って購入したが、別売だったために二度手間になってしまった

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
商品情報につきましては、注意書きとして追記させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする