BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源
BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252266
品番
HCC24-2.4-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:100 → 264V ac 、 出力電圧:-24 V, 24 V 、 出力電流:2.4A 、 出力数:2 、 定格電力:115W 、 長さ:238.25mm 、 幅:123.7mm 、 奥行き:83.19mm 、 取付タイプ:オープンフレーム 、 効率:60% 、 MTBF平均故障間隔:300000h 、 ロードレギュレーション:±0.05% 、 ラインレギュレーション:±0.05% 、 リップルノイズ:3mV Pk-Pk 、 最高温度:+70℃