LEDユニットフラット形 高気密SB形

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252292 品番LEDD85001N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 材質枠・プラスチック/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.4 タイプ白熱灯器具60Wクラス 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※ランプは別売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50252247
2019-07-20
用途:
ランプ件
株式会社深野工務店 様

ランプ別と明記されていなし、説明欄には電球色と書いているのでランプ付きと思って購入したが、別売だったために二度手間になってしまった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございません。
商品情報につきましては、注意書きとして追記させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする