BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50252293 品番 HB12-1.7-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●Isolation:Isolated 長さ(mm)142.75 幅(mm)123.7 高さ(mm)74.93 定格電力(W)20 最高温度(℃)70 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC87-264 出力電流(A)1.7 冷却方式対流 取付け方法オープンフレーム ・シャーシマウント 動作温度(℃)0 〜 70 効率0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ5mV Pk-Pk ロードレギュレーション±0.05% ラインレギュレーション±0.05% 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)300000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする