HBB15-1.5-AG BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源 BEL POWER SOLUTIONS INC 50252318

BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50252318 品番HBB15-1.5-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧:100 → 264V ac 、 出力電圧:-15 V, 15 V 、 出力電流:1.5A 、 出力数:2 、 定格電力:45W 、 長さ:177.8mm 、 幅:123.95mm 、 奥行き:74.93mm 、 取付タイプ:オープンフレーム 、 効率:55% 、 MTBF平均故障間隔:300000h 、 ロードレギュレーション:±0.05% 、 ラインレギュレーション:±0.05% 、 リップルノイズ:5mV Pk-Pk 、 最高温度:+70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする