LEDユニットフラット形 傾斜天井・ウォールウォッシャーダウンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252466 品番LEDD85013N
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
灯具は回転しません。

埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度〜22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで 材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具100Wクラス 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(振幅)45度 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする