東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LED一体形 高気密SB形・角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50252527
品番
LEDD87024L(K)-LSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)
100
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
材質
枠・反射板:アルミダイカスト/ブラック、プラスチック/乳白
厚さ(mm)
(天井材)5〜25
質量(kg)
0.5
色
電球色
タイプ
白熱灯器具60Wクラス
光源
LED電球色
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83