東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LED一体形 高気密SB形・角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50252554
品番
LEDD87025L(K)-LSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,750
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)
100
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
材質
枠・反射板:アルミダイカスト/ブラック、プラスチック/乳白
厚さ(mm)
(天井材)5〜25
質量(kg)
0.5
色
電球色
タイプ
白熱灯器具100Wクラス
光源
LED電球色
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50252554
LEDD87025L(K)-LSX
50252658
LEDD87125L(W)-LSX
LED一体形 高気密SB形・角形
東芝ライテック
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です