LEDD87025N(W)-LSX LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテック Ra83 50252597

LED一体形 高気密SB形・角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252597 品番LEDD87025N(W)-LSX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。

埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 材質枠・反射板:アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.5 昼白色 タイプ白熱灯器具100Wクラス 光源LED昼白色 色温度(K)(昼白色)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50252597 LEDD87025N(W)-LSX 50252658 LEDD87125L(W)-LSX LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテック LED一体形 高気密SB形・角形 東芝ライテック 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする