LED一体形 高気密SB形・角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252658 品番LEDD87125L(W)-LSX
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。

埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 材質枠・反射板:アルミダイカスト/ホワイト、プラスチック/乳白 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.5 タイプ白熱灯器具100Wクラス 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする