エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの リングファイル
A4/S型 スプリングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252685
品番
EA762CF-13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズ
A4判S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
300枚(30mm厚)
エスコ品番
EA762CF-13B
寸法(mm)
226×36×307
グリーン購入法
適合