LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50252755 品番LEDD85031Y
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。

埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5〜25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50252755
2023-05-17
用途:
不良の為の交換
タスリード 様 (その他業種)

大変満足してます、別に気になる様な事は無かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする