エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
A4 伸縮式ファイル(両とじ具式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252807
品番
EA762CF-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
背幅が最大12cmまで伸びます。
両とじ具式
丈夫で水に強く、汚れにくいです。
サイズ
A4判S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
約1200枚
エスコ品番
EA762CF-150
寸法(mm)
220×302
グリーン購入法
適合