エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
A4 伸縮式ファイル(ネイビーブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50252825
品番
EA762CF-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
背幅が最大10cmまで伸びます。
丈夫なPP製ファイルで長期保存に最適です。
サイズ
A4判S型(紐付)
色
ネイビーブルー
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
約1000枚
エスコ品番
EA762CF-151
寸法(mm)
220×302
グリーン購入法
適合