東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ライティングレール用 LEDユニットフラット形 スポットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.5
材質
アルミダイカスト/バージンホワイト、アクリル/乳白
注文コード
50252913
品番
LEDS85001R
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
材質
アルミダイカスト/バージンホワイト、アクリル/乳白
質量(kg)
0.5
光源
LED電球色
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92
LED寿命(時間)
40000
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
83