東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ライティングレール用 LED電球一般電球形 スポットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50253105
品番
LEDS88020R
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
材質
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白
質量(kg)
0.6
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80