エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
A4 レターファイル(透明/20冊)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253114
品番
EA762CF-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,756
販売価格(税別)
¥
7,960
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
種類
レターファイル
色
クリアー
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
120枚(12mm厚)
仕様
背紙差替式
エスコ品番
EA762CF-53
寸法(mm)
225×18×307