エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの パイプ式ファイル
A3/E型 両開きパイプ式ファイル(500枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253482
品番
EA762CL-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
サイズ
A3判E型
穴数
2
タイプ
ヨコ型
収納枚数
500枚(とじ厚50mm)
仕様
インデックス5枚付
エスコ品番
EA762CL-62
寸法(mm)
307×447×71
エコマーク認定
認定
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112270