フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 注文コード50253525 品番LEDS85000F
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可 材質アルミダイカスト/バージンホワイト 質量(kg)0.5 タイプ白熱灯器具60Wクラス 光源LED(電球色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする