LEDS85000F-2 フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト 東芝ライテック 50253543

フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.9 注文コード50253543 品番LEDS85000F-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可 材質アルミダイカスト/バージンホワイト 質量(kg)0.9 電球色 タイプ白熱灯器具60Wクラス・2灯 光源LED(電球色) 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)99 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする