東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.4
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用
材質
鋼板/ホワイト
注文コード
50253893
品番
LEDS88009F
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
質量・仕様・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付、天井・壁面兼用
材質
鋼板/ホワイト
質量(kg)
0.4
スイッチ
レバースイッチ付(全光→消)
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)346度/1回転以内、(首振角)158度
演色指数(Ra)
80