東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.5
仕様
SL端子台付、床置・天井・壁面兼用
材質
鋼板/ブラック
注文コード
50253918
品番
LEDS88002F(K)
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
質量・仕様・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付、床置・天井・壁面兼用
材質
鋼板/ブラック
質量(kg)
0.5
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.9
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80