フランジタイプ LED電球ミニクリプトン形 スポットライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 仕様SL端子台付、床置・天井・壁面兼用 材質鋼板/ホワイト 注文コード50253954 品番LEDS88002F(W)
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は質量・仕様・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様SL端子台付、床置・天井・壁面兼用 材質鋼板/ホワイト 質量(kg)0.5 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.6 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする