エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A4/E型 マグネットホルダー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50254058
品番
EA762DB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズ
A4
色
ブラック
エスコ品番
EA762DB-4
材質
オレフィン素材貼り+芯材古紙100%
寸法(mm)
340×235×15
タイプ
タテ
機能
2つ折り式、マグネット付
マグネット
付き
グリーン購入法
適合