画像準備中

LEDベースライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50254435 品番LEEM-81343WW-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,100
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)75.4 定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類ハイグレード 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)(温白色)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)167.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)12600 明るさ(Lm)13400
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
北海道地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
沖縄地方数量1につき ¥19,350 / 税込 ¥21,285
離島数量1につき ¥24,650 / 税込 ¥27,115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50254435 LEEM-81343WW-HG 31461353 LEEM-81344WW-HG 画像準備中 TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ 東芝ライテック 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする