画像準備中

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)42.5 明るさ(Lm)6400 光源色電球色 注文コード50254462 品番LEEM-80643L-01
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力・明るさ・光源色など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 消費電力(W)42.5 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.4 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)6400 演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする