東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 交換形LEDベースライト
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
32.8
明るさ(Lm)
5000
光源色
昼白色
注文コード
50254548
品番
LEEM-80503N-01
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類
一般タイプ
消費電力(W)
32.8
定格電圧(V)
AC100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.4
光源寿命
40000時間
明るさ(Lm)
5000
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。