東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 交換形LEDベースライト
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
電源ユニット内蔵
注文コード
50254742
品番
LEET-82301-LD2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
定格電圧(V)
AC100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
注意
※器具本体のみです。LEDバーは別途お買い求めください