※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)内容量1個コイル定格電圧(V)AC220接点1b定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200~240)20、(380~440)20注文コード50254766品番SK12A-M01
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接点・定格使用電流など37種類から選べます他の種類を見る 低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。