東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50254837
品番
LEET-82501-LS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
(昼白色)5000
光源寿命
40000時間
注意
※器具本体のみとなります。LEDバーは別途お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
北海道地方
数量1につき
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
沖縄地方
数量1につき
¥
19,350
/
税込
¥
21,285
離島
数量1につき
¥
24,650
/
税込
¥
27,115