画像準備中

LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様電源ユニット内蔵 注文コード50254882 品番LEET-41201-LD9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100〜242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
注意
※器具本体のみです。LEDバーは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする