富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
1b
注文コード
50254897
品番
SK12AW-101K007
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
補助接点
が
288
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ:5.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200〜240V)12/(380〜440V)12
補助接点
1b
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45