曜日別特売
95111PB000 CAL 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 9500 CAL 50255048

CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm注文コード50255048品番95111PB000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする